アズワン
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様
●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約52●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5054-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68689820
AWT-1275DL
¥196,000
¥
195,000
¥214,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください