曜日別特売

歯ブラシスタンド SPシリーズ

歯ブラシスタンド SPシリーズ - セトクラフト歯ブラシスタンド SPシリーズ - セトクラフト

水辺の生き物がガブッ!とくわえる歯ブラシスタンド。

仕様●本体サイズ:幅4.5×奥行4.8×高さ6.2cm●材質●▼陶器(ニューボン)●デザイン:イチゴヤドクガエルアズワン品番65-8918-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68694835SP-5757
780
779
857(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする