エスコ
液状ガスケット EA930TAシリーズ
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様
●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s
アズワン品番
65-9312-84
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68685954
EA930TA-33
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください