エスコ
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ
仕様
●呼び番号MUCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番
65-9330-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68685988
EA966MM-202
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方