エスコ
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ
仕様
●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金
アズワン品番
65-9325-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68714670
EA949KF-150
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方