ワグナム
クサビセット
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
適合
ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
トラスコ品番
855-7543
適合機種
101.2H140A(W)001、230.5H125A(W)001、130.5H200A(W)001、183.5H095A(W)001、273.3H100A(W)001、173.3H270A(W)001
セット内容
鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質
スチール、ビーチ材
長さ(mm)
42
幅(mm)
60
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68730255
501.0S003W001
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください