曜日別特売

シリコンベルトパッド

シリコンベルトパッド - DAYTONA(デイトナ)シリコンベルトパッド - DAYTONA(デイトナ)シリコンベルトパッド - DAYTONA(デイトナ)シリコンベルトパッド - DAYTONA(デイトナ)

車体の傷つきを防ぐシリコン製のベルトパッド。
幅25mm以下の一般的なベルトに対応。
ヘンリービギンズのシートバッグに使用されるベルトにも適しています。

寸法(mm)87×34×9対応幅25mm以下入数2個入り内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874454442154
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする