HDヘルメットスピーカー2

HDヘルメットスピーカー2 - DAYTONA(デイトナ)HDヘルメットスピーカー2 - DAYTONA(デイトナ)HDヘルメットスピーカー2 - DAYTONA(デイトナ)HDヘルメットスピーカー2 - DAYTONA(デイトナ)HDヘルメットスピーカー2 - DAYTONA(デイトナ)HDヘルメットスピーカー2 - DAYTONA(デイトナ)HDヘルメットスピーカー2 - DAYTONA(デイトナ)

ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。
特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。
ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。
音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー
ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます
イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要

仕様センシビティー:122db/m+3db質量(g)34ケーブル長(mm)右側約740、左側約150寸法(外径×厚さ)(mm)42×10.5インピーダンス(Ω)32内容量1セット
注意
※ 運転中にスイッチの操作や、音量調節等を行なわないでください。スイッチ操作や音量調節等を行なう場合には、必ずバイクを安全な場所に停車(駐車)してから行なってください。安全走行を損ない、事故の原因となります。
※ コードは運転の支障がないようにとり回しをしてください。安全走行を損ない、事故の原因となります。
※ 運転中の音量は、外の音が聞こえる程度でご使用ください。安全走行を損ない、事故の原因となります。
※ 運転中のご使用に関しましては、事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。使用する地域によっては法令違反となる場合があります。
※ 音量は適度な音量でご使用ください。耳に傷害をおこす恐れがあります。
※ ジャックを接続/取り外しをする時は、必ずジャック部分をしっかり持って行なってください。ケーブルを引っ張ると断線します。
※ 防水性はありません。ジャック部分が雨天時の使用や水がかかる場所への放置や水没をさせないでください。水の浸入による故障は保証対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874428925030
7,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする