サンドビック
コロミル327 溝入れ加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327Rシリーズ
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。
チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。
フライスでの溝入れ加工用。
仕様
●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:2.0●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:4●コード番号:560-7931
アズワン品番
65-8138-36
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68745777
327R122240020RM
¥14,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください