サンドビック
コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MKHシリーズ
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.7●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:1.47●bs:1.47●コード番号:602-8063
アズワン品番
65-8222-46
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68746450
R24512T3MKH
¥20,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください