サンドビック
コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNE02000002CMシリーズ
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様
●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:E●CW:2.00●AN:7°●RE:0.20●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:612-9056
アズワン品番
65-8212-78
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68746294
QDNE02000002CM
¥19,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください