ケニス
外掛式ろ過器
流量調節付の外掛式フィルタです。
スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品
バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境
淡水 海水
内容量
1個
注意
※USBアダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
電源
最大流量(L/min)(50/60Hz)
ろ過能力(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68775064
DC-S
水容量25L以下
USB電源(AC100V 1.9W、DC5V 0.25A 1.3W)
4.2
0.67
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68775080
DC-M
水容量35L以下
USB電源(AC100V 2.8W、DC5V 0.38A 1.9W)
4.8
0.87
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
68775089
DC-L
水容量60L以下
USB電源(AC100V 3.7W、DC5V 0.5A 2.5W)
6
1.1
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください