Optibelt
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1000 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 125 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様
●長さ:1000mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0316
アズワン品番
65-7874-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68784548
150 S8M 1000
¥
7,580
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください