曜日別特売

ツインミニバッファートランスファー装置

ツインミニバッファートランスファー装置 - バイオクラフト

ミニゲルサイズ2枚用

仕様●外寸(mm):幅130×奥行110×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):750●重量(g):1,250●セット内容:二連ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:2組、パット()幅100×高100mm:4枚、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-87内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68785616BE-351W
71,000
70,980
78,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする