Lovato
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540
アズワン品番
65-7307-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786867
BF38T4A230
¥
44,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください