Lovato
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様
●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528
アズワン品番
65-7310-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786885
BF12T4A024
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください