EATON(イートン)
電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZ
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4490
アズワン品番
65-7302-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787199
276732 DILM9-01(220V50/60HZ)
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください