シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 230 V ac 4極
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys K●コード番号:204-4453
アズワン品番
65-7345-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68790970
LC1K098P7S335
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください