EATON(イートン)
電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450
アズワン品番
65-7267-51
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787208
127075 DILEM12-10(230V50HZ,240V60HZ)
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください