サンコーインダストリー
ニッケル #0-2 + ナベ小ネジ 1.7×8.0 5000本入
寸法(mm)d:M1.7
寸法(mm)L:8
表面処理:ニッケル
径×長さ:M1.7×8
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:262-7262
アズワン品番
67-1318-18
内容量
1箱(5000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68788328
40-00-0200-0017-0080-05
¥
7,516
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください