画像準備中

ニッケル #0-2 + ナベ小ネジ 1.7×8.0 5000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 注文コード68788328 品番40-00-0200-0017-0080-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,516

寸法(mm)d:M1.7
寸法(mm)L:8
表面処理:ニッケル
径×長さ:M1.7×8

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:262-7262 アズワン品番67-1318-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする