FACOM
絶縁工具 強力エンドニッパ 165mm
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
電気工事用。
仕様
●全長(mm):165●切断能力:1.6mm(2000N/mm^2時)●切削径:1.6mm(200kg/mm^2時)●電気作業安全のためEN60900規格準拠●60HRCを超える硬度の強化刃先●切削径/200kg/[MM2]:1.6mm●切断能力Φ(mm)2000N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●コード番号:345-1156
アズワン品番
67-2279-22
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68791767
190.16AVSE
¥14,170
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください