TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 15A 600 V ac 1袋 10個入
仕様
●タイプ:電源コネクタ●定格電流:15A●シリーズ:Power Versa-Lock 5.0●定格電圧:600 V ac●結線方法:圧着●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:236-9811
アズワン品番
65-7500-16
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794314
2-2378159-3
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください