SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 25mm 52mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:233-7251
アズワン品番
65-7851-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68791277
YAR 205-2RF
¥
7,790
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方