SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 65mm 120mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:65mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7268
アズワン品番
65-7850-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68791286
YAR 213-2F
¥
23,900
¥
23,898
¥
26,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方