SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニット 4穴 35mm
SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様
●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.8mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:195-9615
アズワン品番
65-7977-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68791268
FYWK 35 YTH
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方