SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3
仕様
●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9768
アズワン品番
65-7921-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68791627
2217 K/C3
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方