NSK(日本精工)
ベアリングインサート 30mm 62mm
ステンレスインサート、30 mm シャフト用、62 x 38.1 mm、16 mm
仕様
●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:9050N●動定格荷重:15000N●コード番号:192-9886
アズワン品番
65-8019-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794138
J1030-30GCR
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方