NSK(日本精工)
ベアリングユニット 4穴 25mm
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、25 mm シャフト、115 x 90 x 70 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:25mm●幅:115 (Dia.)mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9879
アズワン品番
65-7939-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794174
FC25
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方