SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス
仕様
●接続サイズ:M36 x 3●内径:35●動定格荷重:80000N●静定格荷重:110000N●全体長さ:84mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4586
アズワン品番
65-7880-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806379
SA 35 ES-2RS
¥
50,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方