SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M30 x 2オス ボア30 全長71mm Metric Thread Standard オス
仕様
●接続サイズ:M30 x 2オス●内径:30●動定格荷重:61000N●静定格荷重:61000N●全体長さ:71mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4624
アズワン品番
65-7890-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806370
SALKAC 30 M
¥
56,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方