EATON(イートン)
接触器リレー 3 → 6 A 1袋 5個入
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様
●モーター定格電流:3 → 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9297
アズワン品番
65-7304-49
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809380
052508 DILER-22 (230V50/60HZ)
¥
62,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください