SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203
アズワン品番
65-7554-63
内容量
1セット(19個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809136
IPBT-104-H1-T-D-RA-GP
¥11,400
¥
10,980
¥12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表