WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9608
アズワン品番
65-7490-21
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810168
62100821021
¥2,260
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表