SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm
SKF 55 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:143kN●行数:1●動定格荷重:156kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:18.6kN●コード番号:195-9700
アズワン品番
65-7978-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811480
NJ 311 ECP/C4
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方