SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mm
SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:27kN●行数:1●動定格荷重:32.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:3.35kN●コード番号:195-9659
アズワン品番
65-7981-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811394
NU 205 ECP/C3
¥
9,350
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方