SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm
SKF 50 mm CYLINDRICAL ローラーベアリング、IT
仕様
●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9682
アズワン品番
65-7977-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811455
NU 310 ECJ
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方