SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様
●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-2109
アズワン品番
65-7955-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811446
NU 309 ECJ/C3
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方