SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入
仕様
●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2100
アズワン品番
65-7564-83
内容量
1セット(85個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812435
SFMC-105-T2-S-D
¥37,300
¥
36,980
¥40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表