SAMTEC
基板接続用ソケット 48 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 16個入
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5151
アズワン品番
65-7570-32
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812837
PESC-04-40-04-01-L-VT
¥66,200
¥
65,980
¥72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表