SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入
仕様
●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1721
アズワン品番
65-7615-35
内容量
1セット(225個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812478
SSM-105-L-DV-A-P-TR
¥114,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表