SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径20mm レース幅13.25mm
仕様
●内径:20mm●外径:43mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:13.25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7162
アズワン品番
65-7856-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811376
639177
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方