曜日別特売

ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm

ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:51mm●コード番号:233-7091アズワン品番65-7857-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6881150722314 EK/C3
83,600
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする