曜日別特売

サイドテーブル 折りたたみ

サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)サイドテーブル 折りたたみ - YAMAZEN(山善)

高さがあって使いやすい 折り畳み式のミニテーブル ハイタイプ。キッチンカウンターに合わせた高さ85cmタイプ。下が空いて使いやすいオープン仕様。
天板は熱いものも置けるステンレス張り。天板耐熱温度は約200℃で熱いものも置ける。折りたたみ時は狭いところでも収納可能。

用途サイドテーブル、ミニテーブルなどに。キッチン カフェ 飲食店 オフィス 給湯室 収納 台材質天板:ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装)質量(kg)5天板耐荷重(kg)3耐熱温度(℃)天板:約200天板厚さ(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×85高さ(cm)天板下:約79.5天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400内容量1台
取扱説明書:(0.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68825604RYSTS-5040H(WH2)ホワイト
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68825620RYSTS-5040H(BK4)ブラック
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする