サンコーインダストリー
三価ホワイト Bタイプナベ ナテック 3×8 3000本入
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M3×8
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:262-0823
アズワン品番
67-1290-59
内容量
1箱(3000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68821149
30-00-A100-0030-0080-03
¥
8,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください