サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
三価ホワイト Bタイプナベ ナテック 3×8 3000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000本)
注文コード
68821149
品番
30-00-A100-0030-0080-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,740
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M3×8
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:262-0823
アズワン品番
67-1290-59