曜日別特売

UV・可視光線硬化樹脂

UV・可視光線硬化樹脂 - EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂 - EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂 - EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂 - EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂 - EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂 - EpoChemical

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。
光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。
1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。
コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適
蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826094FRPE-007-002001缶(200g)200200mL
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
68826110FRPE-007-005001缶(500g)500500mL
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68826119FRPE-007-010001缶(1kg)10001000mL
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826128FRPE-007-020001缶(2kg)20002000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826137FRPE-007-040001缶(4kg)40004000mL
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする