サワフジ
ウェットスーツ専用・コート&革ジャン専用ハンガー
ウェットスーツ用ハンガー
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
68
質量(g)
208
縦(mm)
280
横(mm)
445
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836400
NUS-44 BK
445
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください