極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W

極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 小 2個入り・W - マーナ

少量の冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。容量約100g。お手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザイン。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。おいしい冷凍・解凍法の指南付。・コンビニおにぎり約一個分の小サイズ。ダイエット中の方、小食な方、小さなお子さんや年配の方に。
・底のご飯のべたつきを防ぐすのこパーツつき。

材質ポリプロピレンホワイト高さ(mm)46質量(g)63縦(mm)72横(mm)124内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838694K811W
オープン
891
980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする