曜日別特売

極 冷凍ごはん容器 大・W

極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ極 冷凍ごはん容器 大・W - マーナ

電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。大盛り容量の250g。お手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザイン。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。おいしい冷凍・解凍法の指南付。底のご飯のべたつきを防ぐすのこパーツつき。薄くて丸みのある形状でムラ無く均一にご飯を温められます。

材質ポリプロピレンホワイト高さ(mm)46質量(g)124縦(mm)114横(mm)165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838649K783W
オープン
880
968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする